ERNI
ERNIの 接続・省配線(制御機器)
ERNIの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ERNIの 角型コネクタ
D-Subコネクタ ERNI オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
25
注文コード
50110674
品番
164.007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・シリーズ番号・内容量
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
25
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
2.76
定格電流(A)
3.5
材質(ハウジング)
ナイロン
長さ(mm)
53
幅(mm)
6.3
深さ(mm)
13.8
寸法(mm)
53×6.3×13.8
コンタクトめっき
パラジウムニッケルの上に金
RoHS指令(10物質対応)
対応