D-Subコネクタ ERNI オス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) コンタクト数50 注文コード50110796 品番23180
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はコンタクト数・シリーズ番号・内容量など91種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数50 オス・メスオス ボディ向きライトアングル 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.75 取り付け用ハードウェア4-40 UNCねじロック、ガイドフレーム 定格電流(A)7.5 材質(ハウジング)PBT 定格電圧(kV)1.25ac 長さ(mm)67 幅(mm)10.8 深さ(mm)15.4 寸法(mm)67×10.8×15.4 動作温度(℃)-65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする