ERNI
ERNIの 接続・省配線(制御機器)
ERNIの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ERNIの 角型コネクタ
D-Subコネクタ ERNI オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
9
シリーズ番号
033
注文コード
50111103
品番
33370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・シリーズ番号・内容量
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
9
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
取付方式
スルーホール
定格電流(A)
7.5
材質(ハウジング)
PBT
定格電圧(kV)
1,1.2
シリーズ番号
033
仕様
【取り付け用ハードウェア】4-40 UNCねじロック
RoHS指令(10物質対応)
対応