ERNI
ERNIの 接続・省配線(制御機器)
ERNIの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ERNIの 角型コネクタ
D-Subコネクタ ERNI オス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
9
シリーズ番号
154
注文コード
50111243
品番
154.188
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
この商品は
コンタクト数・シリーズ番号・内容量
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
9
オス・メス
オス
ボディ向き
ライトアングル
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
2.74
取り付け用ハードウェア
4-40 UNCインサート
定格電流(A)
3.5
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
長さ(mm)
31
幅(mm)
14.7
深さ(mm)
12.6
寸法(mm)
31×14.7×12.6
シリーズ番号
154
RoHS指令(10物質対応)
対応