ERNI
ERNIの 接続・省配線(制御機器)
ERNIの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ERNIの 角型コネクタ
D-Subコネクタ ERNI メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(35個)
コンタクト数
15
注文コード
50111286
品番
13551
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ番号・コンタクト数・内容量
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
15
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.84
取り付け用ハードウェア
4-40 UNCインサート
定格電流(A)
5
材質(ハウジング)
PBT
定格電圧(kV)
1ac
長さ(mm)
39.1
幅(mm)
11
深さ(mm)
12.5
寸法(mm)
39.1×11×12.5
動作温度(℃)
-65
RoHS指令(10物質対応)
対応