ERNI
ERNIの 接続・省配線(制御機器)
ERNIの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ERNIの 角型コネクタ
D-Subコネクタ ERNI メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(24個)
コンタクト数
15
注文コード
50111374
品番
154256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ番号・コンタクト数・内容量
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
15
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.74
定格電流(A)
3.5
材質(ハウジング)
鋼
長さ(mm)
39.3
幅(mm)
6.3
深さ(mm)
12.6
寸法(mm)
39.3×6.3×12.6
材質(コンタクト)
銅合金