ERNI
ERNIの 接続・省配線(制御機器)
ERNIの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ERNIの 角型コネクタ
D-Subコネクタ ERNI メス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
コンタクト数
25
注文コード
50111548
品番
154244
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
シリーズ番号・コンタクト数・内容量
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
25
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
2.76
取り付け用ハードウェア
4-40 UNCインサート
定格電流(A)
3.5
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
長さ(mm)
53
幅(mm)
14.7
深さ(mm)
12.6
寸法(mm)
53×14.7×12.6
シリーズ
TMC
RoHS指令(10物質対応)
対応