ERNI
ERNIの 接続・省配線(制御機器)
ERNIの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ERNIの 角型コネクタ
D-Subコネクタ ERNI メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
25
注文コード
50111749
品番
43263
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ番号・コンタクト数・内容量
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
25
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
取付方式
スルーホール
定格電流(A)
7.5
長さ(mm)
53
幅(mm)
11
深さ(mm)
12.5
寸法(mm)
53×11×12.5
動作温度(℃)
-65
RoHS指令(10物質対応)
対応