ERNI
ERNIの 接続・省配線(制御機器)
ERNIの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ERNIの 角型コネクタ
ERNI IDC D-subコネクタ 9極 ライトアングル オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50112783
品番
104 577
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,162
販売価格(税別)
¥
7,420
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス 、 コンタクト数:9 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ピッチ:1.27mm 、 ハウジング材質:サーモプラスチック 、 寸法:64.6 x 16 x 16mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:104 、 深さ:16mm 、 動作温度 Min:-20℃