ERNI ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ライトアングル メス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●オス・メス:メス●コンタクト数:9●ボディ向き:ライトアングル●ピッチ:2.77mm●コンタクト材質:銅合金●ハウジング材質:サーモプラスチック●寸法:64.6 x 16 x 47.4mm●取り付けタイプ:PCBマウント●シリーズ:ERbic CAN Bus●深さ:47.4mm●幅:16mm 注文コード50112939 品番103668
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●オス・メス:メス●コンタクト数:9●ボディ向き:ライトアングル●ピッチ:2.77mm●コンタクト材質:銅合金●ハウジング材質:サーモプラスチック●寸法:64.6 x 16 x 47.4mm●取り付けタイプ:PCBマウント●シリーズ:ERbic CAN Bus●深さ:47.4mm●幅:16mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする