ERNI
ERNIの 接続・省配線(制御機器)
ERNIの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ERNIの 角型コネクタ
ERNI ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ライトアングル メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス 、 コンタクト数:9 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ハウジング材質:サーモプラスチック 、 寸法:4.5 (Dia.) x 8mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:144 、 動作温度 Max:+70℃
注文コード
50112984
品番
144744
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス 、 コンタクト数:9 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ハウジング材質:サーモプラスチック 、 寸法:4.5 (Dia.) x 8mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 シリーズ:144 、 動作温度 Max:+70℃