ERNI
ERNIの 接続・省配線(制御機器)
ERNIの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ERNIの 角型コネクタ
ERNI ワイヤラップD-subコネクタ ストレート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
仕様
オス・メス:オス 、 コンタクト数:25 、 ボディ向き:ストレート 、 ピッチ:2.75mm 、 コンタクトめっき:金 、 定格電流:7.5A 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 深さ:12.5mm 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード
50113693
品番
23329
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス 、 コンタクト数:25 、 ボディ向き:ストレート 、 ピッチ:2.75mm 、 コンタクトめっき:金 、 定格電流:7.5A 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 深さ:12.5mm 、 動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応