ERNI
ERNIの 接続・省配線(制御機器)
ERNIの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ERNIの 角型コネクタ
ERNI ワイヤラップD-subコネクタ ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(25個)
仕様
●オス・メス:メス●コンタクト数:37●ボディ向き:ストレート●ピッチ:2.75mm●コンタクトめっき:金●定格電流:7.5A●取り付けタイプ:スルーホール●深さ:12.5mm●長さ:69.3mm
注文コード
50113736
品番
13698
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●オス・メス:メス●コンタクト数:37●ボディ向き:ストレート●ピッチ:2.75mm●コンタクトめっき:金●定格電流:7.5A●取り付けタイプ:スルーホール●深さ:12.5mm●長さ:69.3mm