NORCOMP
NORCOMPの 接続・省配線(制御機器)
NORCOMPの コネクタ・コネクタ付ケーブル
NORCOMPの 角型コネクタ
D-subコネクタ (はんだ端子) Norcomp オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
50128025
品番
680M17W2103L401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:17 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ハウジング材質:鋼 、 定格電圧:1 kV ac 、 コンタクトめっき:金フラッシュ 、 コンタクト材質:銅合金 、 ピッチ:2.54mm 、 長さ:53.05mm 、 寸法:53.05 x 12.5 x 11mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応