NORCOMP
NORCOMPの 接続・省配線(制御機器)
NORCOMPの コネクタ・コネクタ付ケーブル
NORCOMPの 角型コネクタ
D-subコネクタ (はんだ端子) Norcomp オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(80個)
注文コード
50128095
品番
680M7W2103L401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:7 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ボディ向き:垂直 、 定格電流:5 A, 40 A 、 コンタクトめっき:金フラッシュ 、 シリーズ:680M 、 ピッチ:2.77mm 、 幅:12.5mm 、 寸法:39.2 x 12.5 x 10.9mm 、 動作温度 Max:+155℃ 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応