528-3575 D-Subコネクタ RS PRO オス RS PRO 50138157

D-Subコネクタ RS PRO オス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)仕様コンタクト数:37 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.77mm 、 定格電流:7.5A 、 ハウジング材質:サーモプラスチック 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:69.32mm 、 幅:4.1mm 、 深さ:12.55mm 、 寸法:69.32 x 4.1 x 12.55mm 、 動作温度 Min:-55℃注文コード50138157品番528-3575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクト数:37 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.77mm 、 定格電流:7.5A 、 ハウジング材質:サーモプラスチック 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:69.32mm 、 幅:4.1mm 、 深さ:12.55mm 、 寸法:69.32 x 4.1 x 12.55mm 、 動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする