※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
298x284x55mm/外寸 パーツケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50146608
品番
EA661AC-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,380
販売価格(税別)
¥
5,800
バスケットに入れる
側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。取替え可能です。
付属品
(トレー)EA661AA-51×8個、EA661AA-52×1個、EA661AA-53×1個、EA661AA-55×4個、EA661AA-58×1個
エスコ品番
EA661AC-13
材質
ポリカーボネート
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
298×284×55
内寸(mm)
275×198×35
仕切数(個)
15
仕切り
あり
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×284×55
有効内寸法・奥行(mm)
198
有効内寸法・高さ(mm)
35
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
298×284×55