※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

241x225x55mm/外寸 パーツケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50146617 品番EA661AC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,675
販売価格(税別)
4,250

側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。取替え可能です。

付属品(トレー)EA661AA-51×4個、EA661AA-52×2個、EA661AA-55×2個、EA661AA-58×1個 エスコ品番EA661AC-2 材質ポリカーボネート ブルー/クリア 外寸(mm)241×225×55 内寸(mm)220×158×35 仕切数(個)9 仕切りあり 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×225×55 有効内寸法・奥行(mm)158 有効内寸法・高さ(mm)35 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)241×225×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする