※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
421x361x55mm/外寸 パーツケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50146662
品番
EA661AC-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,273
販売価格(税別)
¥
8,430
バスケットに入れる
側面の管理用プレートは、黄・緑・灰の3色あります。
取替え可能です。
エスコ品番
EA661AC-31
材質
ポリカーボネート
色
ブルー/クリア
質量(g)
1375
外寸(mm)
421×361×55
内寸(mm)
395×274×35
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
421×361×55
有効内寸法・奥行(mm)
274
有効内寸法・高さ(mm)
35
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
421×361×55
注意
※トレーは付属していません。
※トレーはEA661AA-51/-60の中から用途に応じた物をお選び下さい。