※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

125x133x 50mm パーツトレー(重ね置型・青/48個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50146845 品番EA661CA-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500
仕様積み重ね可能 エスコ品番EA661CA-21 材質ポリプロピレン ダークブルー 外寸法・高さ(mm)50(H) 外寸法・奥行(mm)133 外寸法・間口(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする