※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

360x150x115mm ツールボックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50152542 品番EA683ZB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,060
販売価格(税別)
4,600
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×150×115 エスコ品番EA683ZB-1 質量(kg)2.5 材質(本体)スチール 外寸法・幅(mm)360 外寸法・高さ(mm)115 外寸法・奥行(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする