※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
-33/ +180℃ 放射温度計
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
50161956
品番
EA701BC-9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,442
販売価格(税別)
¥
2,220
バスケットに入れる
エスコ品番
EA701BC-9
最小表示
0.2℃(-9.8~+180.0℃)、 それ以外は1℃
測定範囲(℃)
-33~180
測定精度
±2.5%または±2.5℃の大きい方(0℃以上)、±4.2℃(0℃未満)
分解能(℃)
0.2(-9.8~180℃)、1(その他の範囲)
応答時間
約1秒(90%)
放射率
0.95(固定)
距離係数
1:1
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。