※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
0-100℃/150mm バイメタル式温度計
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50189308
品番
EA727AA-78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
エスコ品番
EA727AA-78
寸法(mm)
8
測定範囲(℃)
0〜100
精度
2
接続ねじ
R1/2”(真鍮)
感温部(mm)
150
ケース外径(Φmm)
110
温度表示方式
アナログ
校正証明書
トレーサビリティ校正