ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 接続・省配線(制御機器)
ASSMANN WSWの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ASSMANN WSWの 角型コネクタ
ASSMANN WSW D-subコネクタダストキャップ 白 25極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50214308
品番
A-DC 25F/W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジェンダー
メス
コンタクト数
25
IP等級
IP67
素材
PE
色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応