ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 接続・省配線(制御機器)
ASSMANN WSWの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ASSMANN WSWの 角型コネクタ
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 PBT
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
50214703
品番
A-HOOD-09/15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●D-Subシェルサイズ:E
コンタクト数
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート