ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 接続・省配線(制御機器)
ASSMANN WSWの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ASSMANN WSWの 角型コネクタ
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 PBT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50214719
品番
A-HOOD-09/15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●D-Subシェルサイズ:E
コンタクト数
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート