ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 接続・省配線(制御機器)
ASSMANN WSWの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ASSMANN WSWの 角型コネクタ
D-Subコネクタ ASSMANN WSW オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(70個)
仕様
コンタクト数:15 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.77mm 、 取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:PBT 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:39.14mm 、 深さ:12.55mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
50216146
品番
A-DS 15 A/KG-T1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:15 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.77mm 、 取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:PBT 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:39.14mm 、 深さ:12.55mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応