ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 接続・省配線(制御機器)
ASSMANN WSWの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ASSMANN WSWの 角型コネクタ
D-Subコネクタ ASSMANN WSW オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
●コンタクト数:15●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●定格電流:1A●ハウジング材質:PBT●定格電圧:250 V ac●長さ:30.81mm●幅:4.1mm●深さ:15.35mm●寸法:30.81 x 4.1 x 15.35mm●コンタクト材質:真鍮
注文コード
50216155
品番
A-HDS 15 PP/Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:15●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●取り付けタイプ:スルーホール●定格電流:1A●ハウジング材質:PBT●定格電圧:250 V ac●長さ:30.81mm●幅:4.1mm●深さ:15.35mm●寸法:30.81 x 4.1 x 15.35mm●コンタクト材質:真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応