ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 接続・省配線(制御機器)
ASSMANN WSWの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ASSMANN WSWの 角型コネクタ
D-Subコネクタ ASSMANN WSW オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:15 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.77mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:メタル 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:39.2mm 、 幅:9.5mm 、 深さ:12.55mm 、 寸法:39.2 x 9.5 x 12.55mm 、 動作温度 Min:-20℃
注文コード
50216173
品番
A-DS 15 A/KG-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:15 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.77mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:メタル 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:39.2mm 、 幅:9.5mm 、 深さ:12.55mm 、 寸法:39.2 x 9.5 x 12.55mm 、 動作温度 Min:-20℃
RoHS指令(10物質対応)
対応