ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 接続・省配線(制御機器)
ASSMANN WSWの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ASSMANN WSWの 角型コネクタ
D-Subコネクタ ASSMANN WSW オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
●コンタクト数:25●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:3A●ハウジング材質:PBT●定格電圧:250 V ac●長さ:53.04mm●深さ:12.55mm●コンタクト材質:真鍮
注文コード
50216198
品番
A-DS 25 A/KG-T1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:25●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:3A●ハウジング材質:PBT●定格電圧:250 V ac●長さ:53.04mm●深さ:12.55mm●コンタクト材質:真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応