ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 接続・省配線(制御機器)
ASSMANN WSWの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ASSMANN WSWの 角型コネクタ
D-Subコネクタ ASSMANN WSW オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(70個)
仕様
●コンタクト数:26●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.29mm●定格電流:3A●ハウジング材質:PBT●長さ:39.2mm●幅:12.5mm●シリーズ:A-HDS
注文コード
50216259
品番
A-HDS 26 A-KG/T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:26●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.29mm●定格電流:3A●ハウジング材質:PBT●長さ:39.2mm●幅:12.5mm●シリーズ:A-HDS
RoHS指令(10物質対応)
対応