ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 接続・省配線(制御機器)
ASSMANN WSWの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ASSMANN WSWの 角型コネクタ
D-Subコネクタ ASSMANN WSW オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:44 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.29mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:PBT 、 長さ:53.1mm 、 幅:12.5mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50216304
品番
A-HDS 44 A-KG/T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:44 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.29mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:PBT 、 長さ:53.1mm 、 幅:12.5mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応