ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 接続・省配線(制御機器)
ASSMANN WSWの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ASSMANN WSWの 角型コネクタ
D-Subコネクタ ASSMANN WSW オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(90個)
仕様
●コンタクト数:9●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●定格電流:3A●ハウジング材質:メタル●定格電圧:250 V ac●長さ:30.81mm●幅:9.5mm●深さ:12.55mm●寸法:30.81 x 9.5 x 12.55mm●コンタクト材質:真鍮
注文コード
50216347
品番
A-DS 09 A/KG-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:9●オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●定格電流:3A●ハウジング材質:メタル●定格電圧:250 V ac●長さ:30.81mm●幅:9.5mm●深さ:12.55mm●寸法:30.81 x 9.5 x 12.55mm●コンタクト材質:真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応