ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 接続・省配線(制御機器)
ASSMANN WSWの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ASSMANN WSWの 角型コネクタ
D-Subコネクタ ASSMANN WSW メス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(90個)
仕様
コンタクト数:15 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:1.98mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:PBT 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:30.8mm 、 幅:22mm 、 深さ:12.5mm 、 寸法:30.8 x 22 x 12.5mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50216383
品番
A-HDF 15 A-KG/T
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
仕様・内容量
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:15 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:1.98mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:PBT 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:30.8mm 、 幅:22mm 、 深さ:12.5mm 、 寸法:30.8 x 22 x 12.5mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応