ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 接続・省配線(制御機器)
ASSMANN WSWの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ASSMANN WSWの 角型コネクタ
D-Subコネクタ ASSMANN WSW メス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コンタクト数:25●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●定格電流:3A●ハウジング材質:PBT●定格電圧:250 V ac●長さ:53.1mm●深さ:12.55mm●コンタクトめっき:ニッケルの上に金
注文コード
50216453
品番
A-DF 25 AA/Z
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
仕様・内容量
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:25●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●定格電流:3A●ハウジング材質:PBT●定格電圧:250 V ac●長さ:53.1mm●深さ:12.55mm●コンタクトめっき:ニッケルの上に金
RoHS指令(10物質対応)
対応