ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 接続・省配線(制御機器)
ASSMANN WSWの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ASSMANN WSWの 角型コネクタ
D-Subコネクタ ASSMANN WSW メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(40個)
仕様
コンタクト数:62 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.41mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:PBT 、 長さ:69.4mm 、 幅:12.5mm 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50216523
品番
A-HDF 62 A-KG/T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:62 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.41mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:PBT 、 長さ:69.4mm 、 幅:12.5mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応