D-Subコネクタ ASSMANN WSW メス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(90個) 仕様●コンタクト数:9●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●定格電流:3A●ハウジング材質:メタル●定格電圧:250 V ac●長さ:30.81mm●幅:9.5mm●深さ:12.55mm●寸法:30.81 x 9.5 x 12.55mm●コンタクト材質:真鍮 注文コード50216566 品番A-DF 09 A/KG-F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様・内容量22種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コンタクト数:9●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.77mm●定格電流:3A●ハウジング材質:メタル●定格電圧:250 V ac●長さ:30.81mm●幅:9.5mm●深さ:12.55mm●寸法:30.81 x 9.5 x 12.55mm●コンタクト材質:真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする