ASSMANN WSW
ASSMANN WSWの 接続・省配線(制御機器)
ASSMANN WSWの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ASSMANN WSWの 角型コネクタ
D-Subコネクタ ASSMANN WSW メス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.77mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:メタル 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:30.81mm 、 幅:9.5mm 、 深さ:12.55mm 、 寸法:30.81 x 9.5 x 12.55mm 、 動作温度 Min:-20℃
注文コード
50216584
品番
A-DF 09 A/KG-F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
この商品は
仕様・内容量
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ピッチ:2.77mm 、 定格電流:3A 、 ハウジング材質:メタル 、 定格電圧:250 V ac 、 長さ:30.81mm 、 幅:9.5mm 、 深さ:12.55mm 、 寸法:30.81 x 9.5 x 12.55mm 、 動作温度 Min:-20℃
RoHS指令(10物質対応)
対応