曜日別特売
SHE60SD-W スチームファン蒸発式加湿器 三菱重工 50267903

スチームファン蒸発式加湿器

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量
1台
注文コード
50267903
品番
SHE60SD-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000

水も、空気も、キレイ。
やさしい潤い、スチームファン蒸発式。
省エネ、安全、クリーンで、お手入れ簡単な”スチームファン蒸発式”。
イオンフィルターとBIOフィルターの効果で、水も空気もキレイなうるおいをお届けします。
デジタル湿度表示やタイマーなど機能も充実しています。
お部屋や使い方に合わせてお選びください。
スチームファン蒸発式だから実現【あたたかなクリーン加湿】
お手入れかんたん イオンフィルター標準装備
やさしくうるおうスチーム式の特長「省エネ」
やさしくうるおうスチーム式の特長「クリーン」
やさしくうるおうスチーム式の特長「安全」
やさしくうるおうスチーム式の特長「便利」

色
ホワイト
質量(kg)
4.0(タンク空時)
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
最小220~最大440
制御方式
能力可変:0, 50~100%
タンク容量(L)
約4
表示
湿度:LEDデジタル透過(浮きデカサイン)
センサー
温度センサー、湿度センサー、加熱筒センサー
電源コード(m)
125V 7A マグネットプラグ式 2
フィルター
BIOフィルター
機能
現在湿度/1%単位(30~80%の間)、エコ運転、給水サイン/給水ランプ+ブザー(渇水時自動停止)、乾燥ウォッチャー/停止時:湿度35%以下でdr表示+ブザー、お掃除サイン/CL表示、プラズマイオン、アロマトレイ、マグネットプラグ、チャイルドロック、イオンフィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
308×221×297(ハンドル含む)
運転音(dB)
27
適合床面積
木造和室:10畳(17m2)/プレハブ洋室:17畳(27m2)
定格加湿能力(mL/H)
600
連続加湿時間(時間)
約7以上
タイマー設定
切タイマー:2、4時間
設定湿度(%)
40・45・50・55・60・65、連続
加湿方式
スチームファン蒸発式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50267903
2020-12-19
用途: 事務作業
農・林・水産業

事務所は乾燥しがちなので、設置してからは適度な湿度で快適になりました。

対象商品 : 50267919
2020-11-24
用途: 部屋の加湿
生活協同組合コープえひめ 様(サービス業)

思ったより水蒸気が出るので一日一度は水の交換が必要です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする