曜日別特売
EA819HY-106 25x50mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/WA) エスコ 50371378

25x50mm/6角軸 軸付砥石(砲弾/WA)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50371378
品番
EA819HY-106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥726
販売価格(税別)
¥660
仕様
インパクトドライバー対応
エスコ品番
EA819HY-106
軸径(Φmm)
6.35
形状
砲弾
幅(mm)
50
粒度
#60
直径(Φmm)
25
軸長(mm)
37
最大回転数(min-1[r.p.m])
3000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする