※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

伸縮アルミダクトS型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5m) 注文コード 50375317 品番 100
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アルミ箔とラセン状補強鋼線からなる伸縮性ダクトです。接着剤を使用しない溶着タイプ。軽量で屈曲しやすいホースです。風圧損失が小さく、コンパクトに収納できます。

用途
住宅、マンション、店舗等の換気扇ダクト用。
・ビル等の建築物の空調用。
内径(mm)108 使用流体空気(熱風) 材質アルミ箔、硬鋼線 長さ(m)5 破壊圧力(MPa)0.012 連続使用温度(℃)+250以下 特性伸縮性、耐熱性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする