※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイロンフレキホース

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(4m) 注文コード 50384645 品番 P-100
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フレキシブルなポリプロピレン製ホースです。・伸縮自在でしかも、自由に固定できます(伸縮率20〜50%)。・口径変化(変化率±15%)もでき、切断、接続も簡単です。

内径(Φmm)100 内径×外径(Φmm)100×106 材質ポリプロピレン 外径(Φmm)106 グレー 用途スポットクーラーなどの使用に(気密を要する用途には不適)。 流体空気、粉塵 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-5〜60 呼び径P-100Φ 最小曲げ半径(mm)210 使用流体空気 特性伸縮自在 商品タイプ切断可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする