※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイロンフレキホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(4m) 注文コード 50384679 品番 P-150
参考基準価格(税別)¥28,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

フレキシブルなポリプロピレン製ホースです。・伸縮自在でしかも、自由に固定できます(伸縮率20〜50%)。・口径変化(変化率±15%)もでき、切断、接続も簡単です。

内径(Φmm)150 内径×外径(Φmm)150×156 材質ポリプロピレン 外径(Φmm)156 アイボリー 用途スポットクーラーなどの使用に(気密を要する用途には不適)。 流体空気、粉塵 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-5〜60 呼び径P-150Φ 最小曲げ半径(mm)340 使用流体空気 特性伸縮自在 商品タイプ切断可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする