※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MIDオイルホース

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1m) 注文コード 50391365 品番 6x1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。
柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。

内径×外径(Φmm)6.3×15.5 内径(Φmm)6.3 使用流体一般作動油、潤滑油、重油など 外径(Φmm)15.5 長さ(m)1 最高使用圧力(MPa)1.5 用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。 使用温度範囲(℃)-30〜+80 最小曲げ半径(mm)100 外面黒色スムース 概略質量(g/m)180 特性耐油・耐候・耐久性
注意
※温水での使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
オイル式送風機の吐出しホースに使用
卸売・小売業

汎用で肉厚な耐油ホースで助かります。
少量しか使いませんので1mで十分でした。

対象商品:
50391469
2023-07-30
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

強度があり、油圧のかかる配管に安心して使用できました。

対象商品:
50391347
2021-11-19
用途:
機械メンテナンス作業
自動車・二輪車・自転車関連業

肉厚で頑丈な良いホースです。ホースに樹脂等の軽量な容器を接続しても曲がりにくいので、応急的な作業をする際に助かります。ただし、ガソリンや軽油には溶けてヌルヌルしまうので注意が必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
50391383
2020-09-06
用途:
バイク
建設業・工事業

思った通りの品質でした!周りにも勧めたところ、みんな満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする