※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコンブレードホースS

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10m) 注文コード 50395407 品番 4.8×10.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

食品衛生法 昭和61年厚生省告示第85号(改正:成24年厚生労働省告示第595号)適合品
折れにも強い、抜群の柔軟性
流体が確認できる半透明材質
内径Φ5〜Φ50までの幅広いサイズバリエーション仕様

内径(Φmm)4.8 外径(Φmm)10.6 半透明 長さ(m)10 最高使用圧力(MPa)1 用途付加架橋タイプを採用しておりますので、過酸化物架橋と違い反応後の分解残渣による異味、異臭の原因をシャットアウト 材質シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-30〜+150 使用流体食品、薬品、飲料 特性柔軟性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50395434
2025-05-18
用途:
小型ボイラーの給水ホースとして

元々着いてたホースに亀裂が入り劣化もあったため耐熱性と耐圧を見てこちらを購入。耐用性はまた分かりませんが、また使えるようになったので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする