ナリカ
ナリカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ナリカの 温度計・温湿度計
ナリカの 温湿データロガー 記録計
イージーセンスV-Log4 BLE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50429813
品番
E31-6988
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,600
販売価格(税別)
¥
86,000
バスケットに入れる
パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
付属品
センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル
種別
4 BLE
寸法(mm)
143×103×45
電源
充電式電源搭載
対応OS
Windows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
接続方式
USBまたはワイヤレス
入力
センサ入力:アナログ入力4(デジタル入力兼用2)
分解能
12bit
測定間隔
最速20μs(50kHz)
注意
※ワイヤレス接続にはワイヤレス機能搭載の端末が必要です。
※実験には専用の外部センサが別途必要です。
※ソフトウェアは無料でダウンロードできます。