ナリカ
ナリカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ナリカの 温度計・温湿度計
ナリカの 温湿データロガー 記録計
データロガー(イージーセンスV-Log4)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50432489
品番
E31-6996
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
50種類以上ある別売のセンサを接続することで様々な項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンスソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
付属品
センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア
寸法(mm)
143×103×45
電源
充電式電源搭載
対応OS
Windows11、MacOS、ChromeOS
入力
アナログ入力4(デジタル入力兼用2)
分解能
12bit
別売付属品
E31-6990-01〜-78イージーセンス用外部センサ
ディスプレイ
2.9型白黒液晶
測定間隔
最速20μs(50kHz)