ナリカ
ナリカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ナリカの 温度計・温湿度計
ナリカの 温湿データロガー 記録計
ワイヤレス電流電圧センサ(20V1A)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50436524
品番
E31-6979-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,900
販売価格(税別)
¥
59,000
バスケットに入れる
電流と電圧の実験に使用できるセンサ。ワイヤレスで計測できるので回路をよりわかりやすく簡単に組めます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフト(無料ダウンロード)」で測定条件の設定・解析・共有できます。
付属品
miniUSBケーブル、リード線赤黒各2本
種別
電流電圧
寸法(mm)
約50×92×33
電源
USB経由
対応OS
Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続方式
USB、Bluetooth
分解能
1mV、1mA
使用電池
内蔵リチウムイオン充電池、3.7V、1300mAh
測定電流
±1A
測定電圧(V)
±20
注意
●※実験には別途コンピュータが必要です。●※USB電源アダプタは付属しません。