ナリカ
ナリカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ナリカの 温度計・温湿度計
ナリカの 温湿データロガー 記録計
比色センサ イージーセンス用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50436813
品番
E31-6990-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,800
販売価格(税別)
¥
38,000
バスケットに入れる
仕様
実験例:塩酸とチオ硫酸ナトリウムの反応における透過率の変化、ブドウ糖液の濃度決定
測定範囲
透過率0〜110%T、吸光度0.0500〜1.0500Abs
分解能
透過率0.1%T
波長(nm)
フィルター波長:赤630、緑560、青470、橙600
注意
●※付属のセルはポリスチレン製です。ご使用になる有機溶剤の種類にはご注意ください。