ナリカ
ナリカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ナリカの 温度計・温湿度計
ナリカの 温湿データロガー 記録計
滴定センサ イージーセンス用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50436829
品番
E31-6990-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,300
販売価格(税別)
¥
33,000
バスケットに入れる
滴定などの実験で敵下される水滴を数えるセンサ。気体発生の実験で発生した気体を気泡として数えることもできます(mL変換もできます)
仕様
実験例:中和滴定、イーストと糖の反応
セット内容
滴定センサ本体、調整プレート、鋼棒、円筒容器、3方向活栓、チップ、ねじ
測定範囲
滴下数/気泡数0〜10000count、容量(23〜29滴/cm
3
0〜120cm
3
)
使用例
中和滴定、気体発生、発酵のようす、イーストの活動観察など